Calibre de herradura P

Número de artículo: 484223 P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 38.20 /piezas
  • US $ 43.72 /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
    Tipo de calibre Calibre Pasa; Calibre No pasa
    Campo de tolerancia a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
    Calidad 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    medida nominal 76.000 mm - 82.999 mm
    Material Acero calibre
    Tipo de producto Calibre de herradura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 484223 P
    EAN / GTIN 2050001937056

    Descripción

    Ejecución:

    Calibre de herradura de dos lados de acero de primera calidad para calibres, templado, destensado, rectificado y lapeado de precisión. Lado pasa con sobremedida por desgaste según DIN 7163.
    Calibre de herradura con clase de tolerancia ISO, por ejemplo, n.° 484223 tam. 15,8 m6 o tolerancia numérica, por ejemplo, n.° 484223 tam. 41,04 + 0,01/ -0,02.
    Para campos de tolerancia ISO a-zc en los grados de tolerancia básica 6-13.

    Aplicación:

    Para la comprobación de ejes para ajustar la holgura, el paso o la sobremedida.

    Norma:

    Tolerancias y dimensiones según DIN EN ISO 1938-1 y DIN 7163.

    Nota:

    Definir la clase de tolerancia deseada. En el pedido, especifique la posición del campo de tolerancia (a-zc) y el nivel básico de tolerancia (6-13) o tolerancia numérica. Calibres para el grado de tolerancia básica 5 y tolerancias más finas posibles a petición.