Juego de calibres lisos Pasa / No pasa H7 3-12 mm

Número de artículo: 484005 3-12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 230.87 /piezas
  • US $ 142.66 /piezas
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de medida nominal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de medida nominal 3 mm - 12 mm
Ajuste H7
Número de calibres lisos Pasa No Pasa 7
Embalaje caja estable
Tipo de producto Calibre tampón Pasa / No Pasa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 484005 3-12
EAN / GTIN 4045197228161

Descripción

Contenido:

7 piezas, 1 calibre liso Pasa/No Pasa n.° 484000 de cada tam. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 siempre en clase de tolerancia H7.