Juego de calibres lisos Precisión ±0,5 µm 6,5-7

Número de artículo: 483955 6,5-7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 308.33 /piezas
  • US $ 909.66 /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error ±0,5 µm
Clase de tolerancia 1
medida nominal 6.51 mm - 7 mm
Altura de paso 0.01 mm
Contenido del juego 50
Tipo de producto Calibre macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 483955 6,5-7
EAN / GTIN 2050000962868

Descripción

Ejecución:

La alternativa favorable a la espiga de verificación. Tolerancias de ⌀ mejores que DIN 2269, clase de tolerancia 1. De acero de alta calidad para calibres; mango de plástico con rotulación de ⌀.

Nota:

Indicar el ⌀ deseado, p. ej., n.º 483950 tam. 2 0,24 como información adicional en el pedido.