Espiga de verificación individual inoxidable Clase de tolerancia 1 4

Número de artículo: 483914 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.58 /piezas
  • US $ 26.23 /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2269
medida nominal 6.00 mm - 9.99 mm
Altura de paso 0.01 mm
Longitud espiga de medición 70 mm
Tipo de producto Espiga de verificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 483914 4
EAN / GTIN 2050001864062

Descripción

Ejecución:

Espiga de verificación de material inoxidable y resistente a los ácidos, templado (58-62 HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de ⌀ 1,50, indicación de la medida en la superficie envolvente; a partir de ⌀ 3,00, indicación de la medida en la superficie frontal. A partir de ⌀ 1,00, un lado con bisel.

Nota:

Indicar el ⌀ deseado como información adicional en el pedido, p. ej., n.º 483914 tam. 5 10,08.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop