Caja de madera para espigas de verificación sin equipamiento 9-10

Número de artículo: 483840 9-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de medida nominal 9.01 mm - 10 mm
Inclinación ⌀ de taladro 0.01 mm
Número de taladros 100 ud.
Material cuerpo Madera
Tipo de producto Caja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 483840 9-10
EAN / GTIN 2050002054028

Descripción

Ejecución:

2 cajas de madera, 100 perforaciones distribuidas en 2 cajas.

Aplicación:

Para guardar de forma ordenada espigas de verificación en el intervalo de diámetros correspondiente.