Bloque patrón de cerámica Clase de tolerancia 1 20 mm

Número de artículo: 481060 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 11.81 /piezas
  • US $ 35.28 /piezas
a petición
En stock
116 piezas en stock
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 20 mm
Clase de tolerancia 1
Material Material cerámico óxido de circonio (ZrO2)
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 481060 20
EAN / GTIN 4045197154613
Número del fabricante 481060 20

Descripción

Ejecución:

De cerámica de óxido de circonio altamente pura (ZrO2). Otro modelo como n.º 481250.
Todos los bloques patrón están marcados con un n.º de identificación individual.
  • Clase de tolerancia 1 como bloques calibradores de trabajo y barras de ajuste para fabricación y control de calibres de comprobación.

De cerámica industrial de alta pureza (dióxido de circonio ZrO2).

Ventaja:

Ideal para uso diario en la fabricación:
  • Inoxidable.
  • Sin necesidad de lubricación antes del uso.
  • Sin necesidad de lubricación después del uso.
  • Insensible a choques y golpes.
  • El doble de duro que el acero.
  • 10 veces más resistente al desgaste.
  • Altamente resistente a soluciones alcalinas, ácidos, aceite y agua abrasiva.
  • Antimagnético.
  • Sin ensamblamiento en frío de rugosidades.
  • Conductibilidad térmica reducida.

Nota:

Otras medidas nominales disponibles a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    medida nominal (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra