Caja dinamométrica digital 0-60 kN

Número de artículo: 479130 0-60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 0 kN - 60 kN
Incremento numérico 0.01 kN
Pantalla giratoria 300 grados
Límite de error ±0,5 del valor final de la gama de medición ±1 dígito %
⌀ pistón 45 mm
Clase de protección IP IP 65
Superficie del émbolo 10 cm2
Técnica de medición digital
Altura de transductor 30 mm
⌀ de transductor 75 mm
Temperaturas de funcionamiento -10 °C - 50 °C
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Embalaje caja estable
Tipo de producto Caja dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479130 0-60
EAN / GTIN 2050001674739

Descripción

Ejecución:

Transductor hidráulico con manómetro digital. El diseño mecánico robusto y simple lo hace ideal para condiciones de funcionamiento difíciles. La pantalla de 1/2 dígitos con retroiluminación para la visualización directa del valor de fuerza permite una lectura óptima del valor de fuerza.
El indicador gráfico adicional con función de indicador de seguimiento muestra la tendencia de la carga nominal momentánea. La memoria mín./máx. y la función de tara se pueden cargar independientemente del indicador principal. Para la transmisión de datos simple y resistente a las interferencias, el CPG1200 tiene una interfaz micro USB; 3 roscas de montaje M5 en la parte inferior de la carcasa.

Ventaja:

Si se usa según lo prescrito está cubierto por una garantía de estanqueidad de 5 años.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye unidad indicadora, 3 pilas n.° 081561 tam. LR6, certificado de calibración y maletín de transporte.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Capacidad de medición (kN) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra