Dispositivo dinamométrico manual DFG 1000 N

Número de artículo: 479025 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (N) precio unitario incly. IVA
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz USB

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición 100 N - 900 N
    Resolución 0.2 N
    Precisión 0,2 %
    Memoria de valores de medición 50
    Interfaz Puerto USB; Interfaz USB
    Suministro de energía a batería
    Técnica de medición digital
    Longitud 191 mm
    Anchura 84 mm
    Altura 42 mm
    Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 479025 1000
    EAN / GTIN 2050002070776

    Descripción

    Ejecución:

    Dispositivo dinamométrico universal con pantalla en color para una medición precisa de la fuerza de tracción y de presión. Carcasa robusta de fundición a presión.
    • Indicación del valor de fuerza y máximo actual.
    • Teclas de función programables.
    • Control de los límites de tolerancia con indicador óptico y acústico.
    • Memoria de los valores de medición.
    • Valoración estadística de los valores almacenados.
    • Interfaz para la exportación de datos.
    • Indicador conmutable: N, gf, kgf, lbf, ozf.

    Volumen de suministro:

    Maleta de transporte, enchufe de carga con cable de conexión USB, accesorios (placa de compresión, gancho, punta, alerón, ranura en V, prolongación).

    Partes opcionales:

    Bancos de pruebas manuales n.° 479029.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra