{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error | ±13 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia | T3 | |
Material | Acero C | |
Longitud rodillo | 5 m | |
Anchura rodillo | 12.7 mm | |
Espesor | 0.9 mm | |
Tipo de producto | Cinta calibrada |
Número de artículo | 478450 0,9 | |
EAN / GTIN | 2050001055149 | |
Número del fabricante | 132 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Rollo cinta calibrada 12,7 mm × 5 m, Acero C, Espesor: 0,9mm
a petición
En stock
30 piezas en stock
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
|
|
Espesor | 0.9 mm | 0.9 mm |
Límite de error | ±13 µm | ±13 µm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Anchura rodillo | 12.7 mm | 12.7 mm |
Longitud rodillo | 5 m | 5 m |
Tipo de producto | Cinta calibrada | Cinta calibrada |
Tolerancia | T3 | T3 |