Calibre para rendijas Delrin 8

Número de artículo: 478360 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
81 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de laminillas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Campo de tolerancia ±0,1 mm
Grosor de laminillas 0,25 a 2 (aumento en 0,25) mm
Número de laminillas 8
Longitud hoja 20 mm
Tipo de producto Calibre para rendijas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 478360 8
EAN / GTIN 4062406120436
Número del fabricante 478360 8

Descripción

Ejecución:

Calibres para rendijas de Delrin (POM), plegables por unión atornillada de alta calidad. Respetuosos con las superficies, altamente resistentes a la abrasión, con grosor de hoja grabado.

Aplicación:

Para la comprobación de medidas de rendijas y juntas sin dañar la superficie ni la pintura.