Calibre de espesores, acero, calibrado 10

Número de artículo: 478242 10
Establecer precio 10 Unidad (9.35 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de laminillas precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Tolerancia T3
    Grosor de laminillas 0,05 − 0,2 (en aumento de 0,05) ; 0,3 – 0,8 (en aumento de 0,1) mm
    Número de laminillas 10
    Longitud hoja 150 mm
    Material Acero
    Tipo de producto Calibre espesores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 478242 10
    EAN / GTIN 2050002071810

    Descripción

    Ejecución:

    Ideal para una multitud de tareas de medición. Hojas de acero de anchura uniforme, plegables por la articulación remachada. Tamaño claramente estampado en cada hoja. Las hojas son fáciles de quitar y se pueden abrir y bloquear individualmente. Precisión fabricada según norma propia.

    Precisión:

    0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 0,8 mm ±0,020.

    Volumen de suministro:

    Incl. certificado de calibración del fabricante.