{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 0.45 mm - 1.5 mm | |
creciente en intervalos de 0,05 mm | 0.45 mm - 1.3 mm | |
creciente en intervalos de 0,1 mm | 1.3 mm - 1.5 mm | |
Número de espigas | 20 | |
Tipo de producto | Calibre de toberas |
Número de artículo | 475500 0,45-1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197329752 | |
Número del fabricante | 475500 0,45-1,5 |