Registrador de datos con estación de conexión USB 174H

Número de artículo: 474200 174H
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 167.21 /piezas
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Campo de medición de temperatura -20 °C - 70 °C
Gama de medición humedad relativa 0 % - 100 %
Límite de error de la temperatura ±0,5 °C
Límite de error humedad relativa ±3 %
Interfaz Puerto USB
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
Memoria aparato 16000 valores de medición
Longitud 60 mm
Anchura 38 mm
Altura 18.5 mm
Tipo de producto Registrador de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 474200 174H
EAN / GTIN 4029547010835
Número del fabricante 0572 0566

Descripción

Ejecución:

Registrador de datos manejable con indicador. Memoria interna para 16000 valores de medición. Seguridad de datos elevada, incluso con la pila gastada.
Ciclo de medición ajustable entre 1 min y 24 h. Vida de la pila >1 año (ciclo de medición 15 min., 25 °C).
La interfaz USB (estación de conexión) permite la configuración rápida y fácil de los registradores, así como la lectura de datos de medición.
Medición y memorización adicionales de la humedad relativa.

Volumen de suministro:

Incluye soporte mural, 2 pilas n.º 081560 tam. CR2032 y certificado de calibración.
Además, estación de conexión con cable de conexión USB. Software ComSoft Basic V5 disponible gratuitamente para descarga.