Registrador de datos 175H1

Número de artículo: 474180 175H1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 178.71 /piezas
  • US $ 161.07 /piezas
a petición
En stock
27 piezas en stock
  • Interfaz: Puerto USB
  • Clase de protección IP: IP 54

Detalles de producto

Datos técnicos

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Gama de medición de la temperatura (sensor interno) -20 °C - 55 °C
Gama de medición humedad relativa 0 % - 100 %
Límite de error de temperatura (sensor externo) ±0,5 °C
Límite de error de temperatura (sensor interno) ±0,4 °C
Límite de error humedad relativa ±2 %
Quality Dress 175 H1
Interfaz Puerto USB
Clase de protección IP IP 54
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
Longitud 149 mm
Anchura 55 mm
Altura 30 mm
Tipo de producto Registrador de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 474180 175H1
EAN / GTIN 4029547011115
Número del fabricante 0572 1754

Descripción

Ejecución:

Registrador de datos de 2 canales, resistente, compacto, provisto de pantalla con iluminación de fondo de gran tamaño. Memoria interna para 1 millón de valores de medición. Seguridad de datos elevada, incluso con la pila gastada. Ciclo de medición ajustable entre 10 segundos y 24 horas. Vida de la pila ≥3 años (ciclo de medición 15 min, 25 ºC). Dos interfaces estándar (mini USB y tarjeta SD) para programar y leer el registrador con facilidad mediante conexión directa con un PC.
Medición y memorización adicionales de la humedad relativa.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye soporte mural, cerradura, 3 pilas n.° 081561 tam.LR3 y certificado de calibración, software ComSoft Basic V5 disponible para descargar de forma gratuita.

Partes opcionales:

Cable USB 474183 tam. USB.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos