Sonda de circulación FR

Número de artículo: 474152 FR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición 0.6 m/s - 50 m/s
    Límite de error (m/s + % del valor de medición) ±0,2 + 1 % (0,6 a 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 a 50 m/s)
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Temperaturas de funcionamiento -10 °C - 70 °C
    Clase de protección IP IP 54
    Tipo de producto Sonda de circulación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 474152 FR
    EAN / GTIN 4029547018916
    Número del fabricante 0635 9532

    Descripción

    Ejecución:

    Sonda de medición de rueda móvil ⌀ 16 mm para la medición de caudales de aire grandes hasta 50 m/s. Extraíble a una longitud de 850 mm para mediciones en tubos o canales.

    Función:

    IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.