{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | -50 °C - 400 °C | |
Límite de error | Clase 2 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tiempo de respuesta t99 | 5 s | |
Longitud | 1,500 mm | |
Tipo de producto | Sensor de temperatura |
Número de artículo | 474150 1500 | |
EAN / GTIN | 4029547004469 | |
Número del fabricante | 0602 0645 |