Termómetro con termómetro-lápiz T2

Número de artículo: 474080 T2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 143.58 /piezas
a petición
En stock
113 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Capacidad de medición de -50 a +350 para periodos breves hasta 500 °C
Resolución 0.1 °C
Margen de error (-50,0 a 99,9 °C) ±1 °C
Límite de error campo de medición rest. ±1 %
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
Tamaños de medición °C / °F
⌀ del tubo del palpador 12 mm
Longitud tubo del palpador 150 mm
Tiempo de respuesta t99 5 s
Vida útil de la batería aprox. 1,000 h
Tipo de producto Termómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 474080 T2
EAN / GTIN 4029547008375
Número del fabricante 0560 9056

Descripción

Ejecución:

Termómetros mini de bolsillo.
Alta precisión (termopar tipo K).
Cabezal girable patentado (180°).
Termómetro con termopar de banda. Las tornapuntas cruzadas con muelle se adaptan a cualquier superficie.

Volumen de suministro:

Incluido clip de sujeción, 3 pilas n.° 081561 tam. LR3.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop