Termómetro e higrómetro 608H2

Número de artículo: 474050 608H2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 161.07 /piezas
  • US $ 178.71 /piezas
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 6LR61
Campo de medición de temperatura -10 °C - 70 °C
Gama de medición humedad relativa 2 % - 98 %
Campo de medición punto de condensación td -40 °C - 70 °C
Resolución temperatura (0 − 50 °C) 0.1 °C
Límite de error punto de condensación td ±0,5 (a 25 °C) °C
Límite de error humedad relativa 2 %
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Anchura 111 mm
Altura 90 mm
Profundidad 40 mm
Tipo de producto Aparato de medición de temperatura y humedad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 474050 608H2
EAN / GTIN 4029547000331
Número del fabricante 0560 6082

Descripción

Ejecución:

Para la determinación exacta de la humedad, la temperatura y el punto de condensación. Insensible a la condensación. Sin mantenimiento. Indicación mín. / máx. con función de reinicio. Se puede montar de pie y colgar.
Adicionalmente con función de alarma (piloto parpadeante) en caso de rebasamiento de los límites.

Aplicación:

Ideal para control de la temperatura interior.

Volumen de suministro:

Incluye pilas n.° 081561 tam. 6LR61 y certificado de calibración.