Comprobador de instalaciones IT200

Número de artículo: 473422 IT200
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Multímetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473422 IT200
EAN / GTIN 4014651441064

Descripción

Ejecución:

Comprobador de instalaciones Auto Sequence® BENNING IT 200
Para la prueba racional y documentación de sistemas eléctricos y estaciones de carga de EV (cajas de montaje) en modo de carga 3.

Concepto de funcionamiento innovador:
  • Funcionamiento mediante pantalla táctil en color de 4,5 pulgadas y botones pulsadores.
  • Gestor de pedidos para procesar y gestionar pedidos de control.
  • Creación de estructuras de planta multicapa, incluidas las mediciones planificadas directamente en el sitio de prueba y en el PC.
  • Administrador de dispositivos y administración de cuentas de usuario.
  • Todas las funciones de medición con función de ayuda e indicación de PASS/FAIL a través de las características de los fusibles almacenados para mediciones de LOOP/LINE.
  • Conexión para escáneres de códigos de barras para identificar el punto de medición.

Funciones de medición:
  • Medición RLOW con corriente de prueba de 200 mA CC e inversión de polaridad automática.
  • Lectura de resistencia de PE bajo tensión de red (método de 3 líneas).
  • Resistencia de aislamiento con tensión de prueba de 50 V - 1000 V CC.
  • RISO ALL, verificación automática entre todas las líneas (L-N, L-PE y N-PE).
  • Prueba preliminar RISO, protege los dispositivos conectados contra daños durante la prueba.
  • Impedancia de bucle (LOOP) e impedancia de línea (LINE) con corriente de prueba de 20 A, incl. cálculo de la corriente de cortocircuito / caída de tensión para obtener resultados de medición precisos.
  • Pruebas de varios tipos de RCD:
  • general, selectivo
  • AC, A, F, B, B+
  • EV RCD, EV RCM (RDC-DD)
  • MI RCD
  • PRCD
  • Prueba de RCD con RCD auto, RCD t, RCD I y medición de Uc.
  • Medición de tensión y frecuencia TRMS, campo giratorio y pruebas de varistores.
  • Corriente de fuga de primer defecto en la red IT (ISFL).

Características:
  • Pruebas individuales y mediciones Auto Sequence® preprogramadas para redes TN/TT y estaciones de carga EV (cajas de montaje).
  • Pruebas automáticas con solo pulsar un botón.
  • Z Auto (U, Zln, Zlpe, Ipsc, Uc) y RCD Auto (RCD t, RCD I, Uc).
  • Auto TN rcd (U, Zln, Zlpe, Rpe, ΔU), Auto TN, Auto TT y Auto IT.
  • Monitor de tensión para la supervisión en línea de las conexiones de prueba.
  • Potente batería de iones de litio de 4400 mAh para largos tiempos de funcionamiento (opcional ampliable a 8800 mAh (044170)).
  • Amplia memoria de valores de medición en tarjeta SD de 8 GB.
  • Interfaz USB, RS 232 e inalámbrica (Cordless-Link) para la transmisión de datos.
  • Actualizaciones de firmware gratuitas a través del software del PC.
  • Certificado de calibración incluido en el volumen de suministro.

Comprobación de estaciones de carga EV (modo EVSE 3) (cajas de montaje):
  • Auto Sequences® especialmente ajustadas para cajas de montaje monofásicas y trifásicas, incl. prueba de funcionamiento/prueba del proceso de carga mediante el adaptador de medición opcional BENNING EV 3-2 (044169).
  • Pruebas de EV-RCD y dispositivos de control de CC residual de 6 mA CC (RDC-DD) según la norma IEC 62955 con medición del tiempo de disparo y la corriente de disparo.
  • Documentación de certificados de prueba prefabricados de EVSE.

Software de protocolo BENNING PC-Win IT 130-200:
  • Para la gestión profesional y la documentación de los pedidos de control para pruebas iniciales y repetidas.
  • Creación de estructuras completas del sistema que incluyen mediciones planificadas (pruebas individuales y Auto Sequences®) y transferencia a BENNING IT 200.
  • Documentación de certificados de prueba prefabricados para sistemas eléctricos y estaciones de carga de EV (cajas de montaje), así como informes de prueba simples.
  • Admite la importación de datos (archivo EUL) y la funcionalidad existente de BENNING IT 130.
  • Función de exportación de los datos de prueba a MS Excel® y al formato XML.
  • Instalación múltiple posible sin coste adicional.
  • Descarga gratuita y futuras actualizaciones de software.

Característica:

Pantalla: pantalla táctil capacitiva a color de 4,3 pulgadas
Impedancia baja / continuidad: 0,01 Ω – 2 kΩ / 7 mA
Corriente de prueba: 200 mA CC
Resistencia del aislamiento: 10 kΩ – 1000 MΩ
Tensión de prueba: 50 V / 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V
Impedancia de línea (LINE) / caída de tensión: 0,01 Ω – 10 kΩ / 0,1 % - 100 %
Impedancia de bucle (LOOP): 0,01 Ω – 10 kΩ
Corriente de cortocircuito: 0,01 A – 200 kA
Prueba FI / RCD: AC / A / F / B / B+ / EV-RCD / MI-RCD / EV-RCM / PRCD
Campo de rotación: SÍ
Voltaje (TRUE RMS), frecuencia: 1 V – 550 V, 14 Hz – 500 Hz
Resistencia a tierra (método de 3 líneas): 0,01 Ω – 1.999 Ω (a través del juego de puesta a tierra (044113)) (no selectivo)
Resistencia del bucle de tierra (método de 2 pinzas): 0,01 Ω – 40 Ω (mediante adaptador de sonda de corriente BENNING CC 4-1 (044166) CC 4-2 (044167) (selectivo)
Corriente (TRUE RMS): 0,1 mA - 300 A CA/CC a través del adaptador de sonda de corriente BENNING CC 3 (044038); 0,1 mA / 0,02 A - 20 A CA a través del adaptador de sonda de corriente BENNING CC 4-1 (044166)
Potencia (P, S, Q) / armónicos (THD): 0,01 W - 100 kW (mediante adaptador de pinza amperimétrica BENNING CC 3 (044038), CC 4-1 (044166)
Iluminancia: 0,01 lux – 20 klux (a través del luxómetro tipo B (044111))
Memoria de valor de medición: tarjeta SD (8 GB)
Interfaces: USB, RS 232, interfaz inalámbrica (Cordless-Link)
Incl. software: SÍ

Volumen de suministro:

  • Bolsa de transporte blanda
  • Software de protocolo BENNING PC-Win IT 130-200 (enlace de descarga)
  • Cable de interfaz USB
  • Conector macho de prueba Commander (incl. pilas)
  • Cable de prueba universal de 3 líneas
  • Juego de sonda de prueba y pinza de cocodrilo
  • Correa de transporte (dispositivo)
  • Batería recargable de iones de litio (4400 mAh), cargador
  • Tarjeta SD de 8 GB
  • Certificado de calibración

Partes opcionales:

  • Pruebas de estaciones de carga EV monofásicas y trifásicas (cajas de montaje) incl. pruebas funcionales/pruebas del proceso de carga mediante el adaptador de prueba opcional BENNING EV 3-2 (044169).
  • Dos métodos para la medición de la resistencia a tierra mediante el juego de puesta a tierra opcional (044113) (no selectivo) y el adaptador de sonda de corriente BENNING CC 4-1/CC 4-2 (044166/044167) (selectivo).
  • Medición de corriente TRMS, potencia y armónicos (THD) mediante la pinza de corriente opcional BENNING CC 4-1 (044166).
  • Corrientes de carga TRMS de hasta 300 A CA/CC mediante el adaptador de pinza amperimétrica CA/CC BENNING CC 3 (044038).
  • Comprobación de tomas de corriente CEE de 5 polos y 16 A a través del adaptador de medición CEE opcional BENNING TA 6 (044168).
  • Medición de la intensidad lumínica mediante el luxómetro BENNING opcional tipo B (044111).