Multímetros 760-1

Número de artículo: 473310 760-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 107.38 /piezas
  • US $ 119.96 /piezas
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • Clase de protección IP: IP 64

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
    Información visualizada 4,000
    Precisión básica 0.8 %
    Clase de protección IP IP 64
    Comprobación de continuidad
    Comprobación de diodos
    Tensión alterna CA 0,1 mV - 600 V
    Tensión continua CC 0,1 mV - 600 V
    Corriente alterna CA 1 mA - 10 A
    Corriente continua CC 1 mA - 10 A
    Resistencia 0,1 - 40 MΩ
    Capacidad 0,001 nF - 100 µF
    Frecuencia 0,001 Hz - 512 kHz
    Categoría de sobretensión CAT IV 300 V; CAT III 600 V
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 3
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
    Tipo de producto Multímetros

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 473310 760-1
    EAN / GTIN 4029547013942
    Número del fabricante 0590 7601

    Descripción

    Ejecución:

    Robusta carcasa de plástico con gran pantalla LCD iluminada y zona de sujeción con revestimiento de goma. Detección automática de la magnitud de medición en base a la asignación de hembrillas. Ajuste automático del campo de medición y del tipo de medición (AC/DC). Manejo sencillo que evita errores, con teclas de función iluminadas.

    Función:

    IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Aplicación:

    Adecuado para trabajos en los ámbitos de electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores).

    Norma:

    DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

    Volumen de suministro:

    Incluye 3 pilas n.° 081561 tam. LR3 y cables de medición.