{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Información visualizada | 6,000 | |
Precisión básica | 0.5 % | |
Quality Dress | MM10-PV | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth; Interfaz Digimatic | |
Comprobación de continuidad | sí | |
Comprobación de diodos | sí | |
Sensor de tensión (sin contacto) | sí | |
Procedimiento de medición | TRUE RMS | |
Función de memorización | HOLD, MAX / MIN | |
Tensión alterna CA | 0,1 mV − 1500 V | |
Tensión continua CC | 0,1 mV − 2000 V | |
Corriente alterna CA | 1 mA − 10 A | |
Corriente continua CC | 1 mA − 10 A | |
Resistencia | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capacidad | 1 nF − 10 mF | |
Frecuencia | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Temperatura | -40 °C - 400 °C | |
Categoría de sobretensión | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Material carcasa | Plástico | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081555 LR6 | |
Tipo de producto | Multímetros |
Número de artículo | 473300 MM10-PV | |
EAN / GTIN | 4014651440890 |