Nivel de burbuja de espigas de cigüeñal 90X40 mm

Número de artículo: 469400 90X40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 107.38 /piezas
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Suela Longitud×Anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 877
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 877
Lectura burbuja longitudinal 0.1 mm/m
Lectura burbuja transversal 0.8 mm/m
Base longitud 90 mm
Anchura de base 40 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 469400 90X40
EAN / GTIN 4045197207258

Descripción

Ejecución:

Carcasa rígida de fundición especial de alta calidad; con acabado al martelé.
Prisma longitudinal y transversal en la base rectificada.
Burbuja longitudinal y transversal de vidrio.

Aplicación:

Principalmente para alineado de cigüeñales y espigas de cigüeñal en motores.