Láser de líneas cruzadas autonivelable LINO L2G

Número de artículo: 468481 L2G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error 0,2 mm/m
Clase de protección IP IP 54
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Clase de láser 2
Color del láser verde
Alcance 35 m
Alcance con receptor 80 m
Intervalo de nivelación ±4 grados
Rosca para soporte 1/4 UNC pul
Anchura 60 mm
Altura 110 mm
Profundidad 100 mm
Peso 530 g
Tipo de producto Láser línea en cruz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 468481 L2G
EAN / GTIN 7640110697535

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico ergonómica robusta; protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua.
Con líneas láser verdes para una visibilidad óptima. Visibilidad hasta un 400 % mejor que como rayo láser rojo.
Función de impulsos con modo de ahorro de energía. Duración de uso muy larga de hasta 44 h gracias a la batería de iones de litio. El adaptador magnético se puede fijar en cualquier pared con elementos de acero. Gracias al imán, libremente giratorio y fácil de desprender. Bloqueo para proyecciones inclinadas y como protección para el transporte.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye adaptador, batería de iones de litio, cargador, portapilas, tablilla reflectante y maleta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra