Nivel de burbuja de aluminio de alta precisión Highprecision R1000, Longitud: 1000mm

Número de artículo: 467460 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
a petición
En stock
17 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error en posición normal 0.3 mm/m
Longitud 1,000 mm
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467460 1000
EAN / GTIN 4007368101062

Descripción

Ejecución:

Perfil de 4 cámaras extremadamente robusto con tapones amortiguadores de goma. Nivel de burbuja horizontal sin cantos para una vista sin distorsiones sobre el nivel de burbuja. En caso de posición inclinada, las burbujas del nivel describen un recorrido 5 veces más largo que en niveles de burbuja usuales. De este modo, las posibles irregularidades se perciben antes, lo que permite realizar una orientación rápida y de alta precisión de las superficies.