{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error en posición normal | 0.5 mm/m | |
Limite de error en la medición por encima de la cabeza | 0.75 mm/m | |
Longitud | 600 mm | |
Sección transversal | 24 × 55 mm | |
Tipo de producto | Nivel de burbuja |
Número de artículo | 467020 600 | |
EAN / GTIN | 4045197720504 | |
Número del fabricante | 467020 600 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nivel de burbuja de metal ligero 600 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 61.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 100.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número niveles de burbuja horizontales | 1 | |
Limite de error en la medición por encima de la cabeza | 0.75 | 0.75 |
Límite de error en posición normal | 0.5 | 0.5 |
Longitud | 600 | 600 |
Imán | Imán permanente | |
Sección transversal | 24 × 55 | 24 × 55 |
Tipo de producto | Nivel de burbuja | Nivel de burbuja |