{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 120 mm | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081551 LR6 | |
Profundidad de registro acero | 100 mm | |
Profundidad de registro cobre | 120 mm | |
Profundidad de registro cables bajo tensión | 50 mm | |
Profundidad de registro madera | 30 mm | |
Peso | 270 g | |
Suministro de energía | con pilas | |
Longitud | 208 mm | |
Anchura | 113 mm | |
Altura | 78 mm | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Tipo de producto | Localizador |
Número de artículo | 465570 GMS120-27 | |
EAN / GTIN | 4053423255331 |