{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG I | |
División borde superior | 1 mm | |
División borde inferior | 0,5 mm | |
Límite de error | 0.13 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Sección anchura | 30 mm | |
Sección grosor | 1 mm | |
Tipo de producto | Regla |
Número de artículo | 461630 300 | |
EAN / GTIN | 4007368118824 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Regla graduada de acero inoxidable, Longitud: 300mm
a petición
En stock
261 piezas en stock
|
a petición
En stock
784 piezas en stock
|
|
Límite de error | 0.13 mm | 0.4 mm |
Longitud | 300 mm | |
Norma | EG I | EG II |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Sección anchura | 30 mm | 30 mm |
Sección grosor | 1 mm | 1 mm |
Tipo de producto | Regla | Regla |