Compás pie de rey con puntas de metal duro 200 mm

Número de artículo: 458210 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 19.17 /piezas
a petición
En stock
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición 200 mm
    Nonio 1 / 10 mm
    Longitud del pico 45 mm
    Material Acero fino, INOX
    Tipo de producto Compás

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 458210 200
    EAN / GTIN 4045197206442
    Número del fabricante 458210 200

    Descripción

    Ejecución:

    Picos de trazado dispuestos en paralelo resistentes con superficies de medición rectificadas de precisión. La corredera se puede bloquear por medio de tornillos de apriete.

    Aplicación:

    Para trazado con ajuste directo sin necesidad de soportes de medición adicionales.