Transportador de ángulos de precisión 150 mm

Número de artículo: 453800 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 88.66 /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del riel (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 360 grados
Lectura 1 arcmin
Paso de husillo 1 grados
Límite de error ± 2 arcmin
Longitud del riel 150 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Tipo de producto Transportador de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 453800 150
EAN / GTIN 4045197294616

Descripción

Ejecución:

Lectura sin errores. Los valores de grado son perfectamente visibles en una graduación con aumento de 4x con escala 90° Los minutos de ángulo también son fácilmente legibles en un tambor de medición graduado en negro. Con doble escala para ambos sentidos de medición. Ajuste rápido y de precisión de operación sencilla para valores correspondientes a minutos de ángulo. Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Volumen de suministro:

Incluida 1 escuadra lisa 60 × 90 mm para ajuste.

Partes opcionales:

Soporte de apriete n.° 453520 (para la sujeción a instrumentos de trazado n.° 445152445222), escuadra complementaria n.° 453600.

Pieza de repuesto:

Regla graduada n.° 453510, lupa n.° 453820, tamaño 2.