{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Longitud de los lados | 150×100 mm | |
Precisión | 2 | |
Perpendicularidad | 0.035 mm | |
Sección transversal de los lados | 25 × 5 mm | |
Tipo de producto | Escuadra lisa |
Número de artículo | 452590 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197372130 | |
Número del fabricante | 452590 150X100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Escuadra lisa Precisión 2, Longitud de los lados: 150X100mm
a petición
En stock
843 piezas en stock
US $ 21.61
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
216 piezas en stock
US $ 121.54
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
682 piezas en stock
US $ 29.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Precisión | 2 | 0 | 1 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Embalaje | caja estable | caja estable | |
Perpendicularidad | 0.035 mm | 0.008 mm | 0.018 mm |
Sección transversal de los lados | 25 × 5 mm | 30 × 6 mm | 30 × 6 mm |
Longitud de los lados | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Tipo de producto | Escuadra lisa | Escuadra lisa | Escuadra lisa |