{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Longitud de los lados | 100×70 mm | |
Precisión | 1 | |
Perpendicularidad | 0.015 mm | |
Longitud brazo largo | 100 mm | |
Longitud brazo corto | 70 mm | |
Sección transversal de los lados | 100×70 mm | |
Material | Aluminio | |
Todas las piezas | templado | |
Superficies de comprobación | fresado | |
Tipo de producto | Escuadra lisa |
Número de artículo | 451050 100X70 | |
EAN / GTIN | 4067263117872 | |
Número del fabricante | 451050 100X70 |