{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Longitud de los lados | 75×50 mm | |
Precisión | 1 | |
Perpendicularidad | 0.014 mm | |
Sección transversal de los lados | 15 × 4 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Escuadra lisa |
Número de artículo | 451030 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197443885 | |
Número del fabricante | 451030 75X50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Escuadra lisa inoxidable, precisión 1, Longitud de los lados: 75X50mm
a petición
En stock
479 piezas en stock
US $ 19.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 76.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
688 piezas en stock
US $ 14.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Precisión | 1 | 0 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Perpendicularidad | 0.014 mm | 0.007 mm | 0.028 mm |
Sección transversal de los lados | 15 × 4 mm | 15 × 4 mm | 15 × 5 mm |
Longitud de los lados | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Tipo de producto | Escuadra lisa | Escuadra lisa | Escuadra lisa |