{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 875/00 | |
Perpendicularidad | 0.004 mm | |
Longitud brazo largo | 150 mm | |
Longitud brazo corto | 100 mm | |
Sección transversal de los lados | 30 × 6 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Escuadra de precisión |
Número de artículo | 450010 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197443960 | |
Número del fabricante | 450010 150X100 |