Prisma magnético individual, Longitud×anchura: 70X55mm

Número de artículo: 447115 70X55
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de eje 3 mm - 40 mm
Todas las piezas templado
Longitud 70 mm
Anchura 55 mm
Altura 75 mm
Peso por unidad 1.8 kg
Tipo de producto Prisma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 447115 70X55
EAN / GTIN 4062406261993
Número del fabricante 447115 70X55

Descripción

Ejecución:

Tres superficies de contacto magnéticas (prisma pequeño, prisma grande, parte superior e inferior activadas simultáneamente). Todas las caras están templadas. Cara frontal y caras laterales rectificadas con precisión angular respecto a los prismas. Tolerancia de uniformidad y paralelismo 0,01 mm.