Gramil con corredera plana 250 mm

Número de artículo: 446150 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 46.48 /piezas
a petición
En stock
1,377 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de trazado (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Graduación/lectura 0.1 mm
    Límite de error 200 µm
    Longitud de trazado 250 mm
    Material Acero fino, INOX
    Todas las piezas templado
    Anchura de los cantos de trazado 40 mm
    Tipo de producto Gramil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 446150 250
    EAN / GTIN 4045197204905
    Número del fabricante 446150 250

    Descripción

    Ejecución:

    Superficie mate con escala grabada con precisión.