{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Altura de trazado | 300 mm | |
Nonio | 1/50 mm | |
Límite de error | 0.04 mm | |
Sección transversal de columna de medición | 28×9 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Superficie de pie longitud | 135 mm | |
Superficie de pie anchura | 91 mm | |
Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital |
Número de artículo | 443500 300 | |
EAN / GTIN | 4946368096223 | |
Número del fabricante | 514-102 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Calibre de alturas de precisión 300 mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 793.31
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
209 piezas en stock
US $ 273.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 753.31
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 427.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Límite de error | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
Sección transversal de columna de medición | 28×9 | 28×9 | 30×12 | 28×9 |
Nonio | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Superficie de pie longitud | 135 | 135 | 165 | 145 |
Superficie de pie anchura | 91 | 90 | 110 | 105 |
Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital | Calibre de alturas con gramil digital | Calibre de alturas con gramil digital | Calibre de alturas con gramil digital |