{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | Imán de conmutación | |
Rosca de conexión | M5 | |
Orientación rosca de conexión | central | |
Fuerza de retención | 320 N | |
Longitud | 40 mm | |
Anchura | 30 mm | |
Altura | 35 mm | |
Tipo de producto | Pie magnético |
Número de artículo | 442120 S | |
EAN / GTIN | 7290003236053 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pie de soporte, Tipo: S
a petición
En stock
269 piezas en stock
US $ 45.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
490 piezas en stock
US $ 40.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca de conexión | M5 | M5 |
Ejecución | Imán de conmutación | Imán de conmutación |
Orientación rosca de conexión | central | central |
Anchura | 30 mm | 30 mm |
Fuerza de retención | 320 N | 320 N |
Altura | 35 mm | 36 mm |
Tipo de producto | Pie magnético | Pie magnético |