Brazo articulado 3D, Tipo: 600

Número de artículo: 442114 600
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
159 piezas en stock 159 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud brazo articulado L1 287 mm
Longitud brazo articulado L2 223 mm
⌀ rosca exterior abajo M10 × 1,25
⌀ rosca interior arriba M6
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 442114 600
EAN / GTIN 4045197713179
Número del fabricante 442114 600
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Brazos articulados 3D mecánicos con apriete central. Las tres articulaciones se sujetan únicamente por un mango giratorio. Fuerza de apriete regulable con progresión continua, de alta estabilidad. Las articulaciones esféricas favorecen un posicionamiento rápido y sencillo.