Soporte de medición magnético con ajuste fino del pie magnético 290

Número de artículo: 441170 290
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Alcance del brazo 317 mm
    Longitud brazo articulado L1 133 mm
    Longitud brazo articulado L2 113 mm
    Rosca de conexión abajo M8
    Fuerza de retención 800 N
    Carga máxima 8 kg
    Pie magnético longitud 60 mm
    Pie magnético anchura 50 mm
    Pie magnético altura 55 mm
    Tipo de producto Soporte de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 441170 290
    EAN / GTIN 7290005397363

    Descripción

    Ejecución:

    Soporte de medición magnético mecánico con apriete mecánico central. Las tres articulaciones se sujetan únicamente por un mango giratorio. Fuerza de apriete regulable con progresión continua, de alta estabilidad. Las articulaciones esféricas favorecen un posicionamiento rápido y sencillo. Pie magnético con interruptor giratorio y base prismática.
    Asiento para reloj comparador para mango de sujeción de ⌀ 8 mm y prisma soporte, pie magnético con ajuste fino.

    Ejecución - imagen:

    Ajuste preciso en el pie magnético

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra