{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Alcance del brazo | 400 mm | |
Rosca de conexión | M8 | |
Orientación rosca de conexión | lateral | |
Fuerza de retención | 1,000 N | |
Pie magnético longitud | 75 mm | |
Pie magnético anchura | 56 mm | |
Pie magnético altura | 58 mm | |
Tipo de producto | Soporte de medición |
Número de artículo | 440600 400 | |
EAN / GTIN | 4045197889812 | |
Número del fabricante | 440600 400 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Soporte de medición hidráulico (con pie magnético) 400 mm
a petición
En stock
286 piezas en stock
US $ 423.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
286 piezas en stock
US $ 365.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca de conexión | M8 | M8 |
Alcance del brazo | 400 mm | 400 mm |
Orientación rosca de conexión | lateral | |
Fuerza de retención | 1,000 N | 1,000 N |
Pie magnético altura | 58 mm | |
Pie magnético longitud | 75 mm | |
Tipo de producto | Soporte de medición | Soporte de medición |