Palpador rápido interior digital 10-25 mm

Número de artículo: 438995 10-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 59.67 /piezas
  • US $ 46.17 /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz Digimatic; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Incremento numérico conmutable 0.001 mm; 0.002 mm; 0.005 mm; 0.01 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error ±0,010 mm
Precisión de repetición 0.005 mm
Interfaz Interfaz Digimatic; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
Clase de protección IP IP 67
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
⌀ de esfera palpadora MD 1 mm
Longitud de contacto de medición arriba Hb 4.4 mm
Longitud de contacto de medición abajo Hf 4.4 mm
Anchura de ranura mínima 1.5 mm
Profundidad de ranura máxima 4 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) 46 mm
Fuerza de medición 0.8 N - 1.3 N
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Tipo de producto Palpador rápido interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 438995 10-25
EAN / GTIN 2050001919328

Descripción

Ejecución:

Un brazo palpador fijo y uno móvil con apoyos de medición de bola MD. Indicador digital de valor absoluto. Con la introducción de valores de preajuste se pueden determinar las desviaciones a partir de un valor cualquiera.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Placa cargadora con accesorios de conexión y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Adaptador de cable de datos n.° 498954 tam. A3, cable de datos n.° 497440, adaptador de radio n.° 498954 tam. A4.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra