{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 15 mm | |
Incremento numérico conmutable | 0.001 mm; 0.002 mm; 0.005 mm; 0.01 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | ±0,015 mm | |
Precisión de repetición | 0.005 mm | |
Interfaz | Interfaz Digimatic; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Longitud de contacto de medición arriba Hb | 12 mm | |
Longitud de contacto de medición abajo Hf | 12 mm | |
Anchura de ranura mínima | 1.5 mm | |
Profundidad de ranura máxima | 11 mm | |
Radio del filo | 0.4 mm | |
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) | 45 mm | |
Fuerza de medición | 1.3 N - 1.5 N | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
Tipo de producto | Palpador rápido exterior |
Número de artículo | 438990 0-15S | |
EAN / GTIN | 2050001918994 |