Palpador rápido interior con brazos palpadores largos 40-90 mm

Número de artículo: 438953 40-90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 59.67 /piezas
  • US $ 46.17 /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 40 mm - 90 mm
Lectura 0.05 mm
Límite de error 0.05 mm
Clase de protección IP IP 65
⌀ de esfera palpadora MD 2 mm
Anchura de ranura mínima 3.3 mm
Profundidad de ranura máxima 8 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) 192 mm
Técnica de medición analógico
⌀ reloj comparador 66 mm
Tipo de producto Palpador rápido interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 438953 40-90
EAN / GTIN 2050001743145

Descripción

Ejecución:

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. La inclinación del brazo palpador móvil se transmite al reloj comparador. El resultado de la medición se puede leer directamente.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.