Palpador rápido exterior con reloj 0-20 mm

Número de artículo: 438555 0-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 46.17 /piezas
  • US $ 59.67 /piezas
a petición
En stock
16 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Clase de protección IP: IP 65

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 20 mm
Lectura 0.01 mm
Límite de error 0.03 mm
Clase de protección IP IP 65
⌀ de esfera palpadora MD 1.5 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) 80 mm
Técnica de medición analógico
⌀ reloj comparador 65 mm
Tipo de producto Palpador rápido exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 438555 0-20
EAN / GTIN 2050002043435
Número del fabricante D220

Descripción

Ejecución:

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. La inclinación del brazo palpador móvil se transmite al reloj comparador. El resultado de la medición se puede leer directamente.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para la medición rápida de ranuras exteriores, grosores de pared, chapas, paredes de tubos, láminas, etc.