{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo de producto | Verificador rápido de espesores | |
Capacidad de medición | 0 mm - 50 mm | |
Lectura | 0.1 mm | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 0.08 mm | |
⌀ superficie de medición | 10 mm | |
Alcance del brazo | 50 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable |
Número de artículo | 438280 0-50 | |
EAN / GTIN | 4031452200430 | |
Número del fabricante | 20043 |