{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Margen de medición por cada dirección | 0,25 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Margen de desviación fe | 10 µm | |
Error de histéresis fu | 7 µm | |
⌀ bola de medición | 2 mm | |
Interfaz | Interfaz RS232C; Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Ángulo de giro | 2×100 grados | |
Longitud de brazo palpador | 41.2 mm | |
Fuerza de medición | 0.07 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | digital | |
⌀ de carcasa | 43 mm | |
Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |
Número de artículo | 436505 0,25/43 | |
EAN / GTIN | 4059192013516 | |
Número del fabricante | 4306120 |