Comparador de palanca sensitiva con reloj inclinado 0,2/39 mm

Número de artículo: 436276 0,2/39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 30.99 /piezas
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición por dirección / ⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Margen de medición por cada dirección 0,2 mm
    Lectura 0.002 mm
    Margen de desviación fe 5 µm
    Margen de desviación total ftot 20 µm
    Error de histéresis fu 3 µm
    ⌀ bola de medición 2 mm
    Ángulo de giro 2×110 grados
    Longitud de brazo palpador 15.2 mm
    Fuerza de medición 0,3 N
    ⌀ vástago de fijación h6 8 mm
    Técnica de medición analógico
    ⌀ de carcasa 39 mm
    Embalaje Caja estable
    Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 436276 0,2/39
    EAN / GTIN 4946368676258
    Número del fabricante 513-445-10E

    Descripción

    Ejecución:

    Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección contra la corrosión por cromado mate de la carcasa.
    Con reloj inclinado 20°.
    Mitutoyo Mecanismo de medición apoyado sobre piedras preciosas con cono de medición de MD. Insensible a los campos magnéticos.

    Aplicación:

    Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en verificaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planitud, así como para la orientación de piezas.

    Volumen de suministro:

    Incluye pitón de sujeción de ⌀ 8 mm.

    Partes opcionales:

    Soporte cuadrado n.° 436510, soporte de centraje n.° 436512, soporte de medición articulado n.° 359680.

    Pieza de repuesto:

    Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra