{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 2270 | |
Margen de medición por cada dirección | 0,1 mm | |
Lectura | 0.002 mm | |
Margen de desviación fe | 2.7 µm | |
Margen de desviación total ftot | 3.5 µm | |
⌀ bola de medición | 2 mm | |
Ángulo de giro | 2×120 grados | |
Longitud de brazo palpador | 11.8 mm | |
Fuerza de medición | 0,15 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 40 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |
Número de artículo | 436252 0,1/40 | |
EAN / GTIN | 7630041110500 | |
Número del fabricante | 01810010 |