Comparador de palanca sensitiva Longitud del brazo palpador 12,5 mm 0,4/40 mm

Número de artículo: 436250 0,4/40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 30.99 /piezas
  • US $ 38.81 /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Norma: DIN 2270
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2270
Margen de medición por cada dirección 0,4 / 29 mm
Lectura 0.002 mm
Margen de desviación fe 2 µm
Margen de desviación total ftot 4 µm
Error de histéresis fu 2 µm
⌀ bola de medición 2 mm
Ángulo de giro 2×110 grados
Longitud de brazo palpador 12.5 mm
Fuerza de medición 0,15 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 40 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 436250 0,4/40
EAN / GTIN 2050001709110

Descripción

Ejecución:

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.
Lectura de 2/1000.
GIROD Mecanismo de medición montado en rubíes con cono de medición de MD. Carcasa resistente, insensible a los campos magnéticos. Swiss Made.

Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

Volumen de suministro:

Incluye clavija de sujeción de ⌀ 8 mm.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centraje n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

Pieza de repuesto:

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

Nota:

Información adicional DIN 2270: Lectura 0,002/0,001: margen de desviación 2 µm, margen de desviación total 4 µm, error de histéresis 2 µm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos