Comparador de palanca sensitiva Longitud del brazo palpador 12,5 mm 0,4/40 mm

Número de artículo: 436200 0,4/40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 38.81 /piezas
  • US $ 30.99 /piezas
a petición
En stock
33 piezas en stock
  • Norma: DIN 2270
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2270
Margen de medición por cada dirección 0,4 mm
Lectura 0.01 mm
⌀ bola de medición 2 mm
Ángulo de giro 2×110 grados
Longitud de brazo palpador 12.5 mm
Fuerza de medición 0,15 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 40 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 436200 0,4/40
EAN / GTIN 2050001040039

Descripción

Ejecución:

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.
Con lectura de 1/100.
GIROD Mecanismo de medición montado en rubíes con cono de medición de MD. Carcasa resistente, insensible a los campos magnéticos. Swiss Made.

Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

Volumen de suministro:

Incluye clavija de sujeción de ⌀ 8 mm.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centraje n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

Pieza de repuesto:

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

Nota:

Información adicional DIN 2270: Lectura 0,01: margen de desviación 10 µm, margen de desviación total 13 µm, error de histéresis 3 µm.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Comparador de palanca sensitiva Longitud del brazo palpador 12,5 mm  0,4/40 mm

Comparador de palanca sensitiva Longitud del brazo palpador 12,5 mm 0,4/40 mm

a petición
En stock
33 piezas en stock
US $ 189.54
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
150 piezas en stock
US $ 143.02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
364 piezas en stock
US $ 111.01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ vástago de fijación h6 8 8 8
Fuerza de medición 0,15 0,15 0,15
⌀ bola de medición 2 2 2
Ángulo de giro 2×110 2×110 2×110
Embalaje caja estable caja estable caja estable
Técnica de medición analógico analógico analógico
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante Reloj comparador con palpador oscilante Reloj comparador con palpador oscilante

Productos adecuados

Lista de repuestos